ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 金属テープ
アルミクラフトテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89629556
品番
J3201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
接着力が強く、重ね貼りしやすいです。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
アルミ箔+紙
粘着剤
ゴム系
粘着力
17N/25mm、6.8N/10mm
用途
各種ダクトの固定・目地シールに。
トラスコ品番
441-8174
幅(mm)
50
質量(g)
530
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
6.8
引張強度(N/10mm)
75
粘着力(N/25mm)
17
粘着タイプ
強接着力