0537900500603 ステンレス 低頭ネジ SPAX 89629566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0537900500603 ステンレス 低頭ネジ SPAX 89629566
0537900500603 ステンレス 低頭ネジ SPAX 89629566

ステンレス 低頭ネジ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(100本)全長(mm)60トラスコ品番819-2136注文コード89629566品番0537900500603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。
木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。
ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。

用途
堅木・垂木・ウッドデッキ用。
2枚の木材の締め付け用。
材質ステンレス:SUS304トラスコ品番819-2136全長(mm)60質量(g)626.2径(Φmm)5頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
256:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする