H1220 パーテーションフック ニトムズ 89629723

 

H1220 パーテーションフック ニトムズ 89629723
H1220 パーテーションフック ニトムズ 89629723

パーテーションフック

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード89629723品番H1220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウではこんなお得な商品も!
耐荷重(kg)10トラスコ品番447-7308材質ABS樹脂、合成ゴム寸法(mm)68×18質量(g)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89629723
2023-01-27
用途: 引越し時
合同会社フェニックス建設業・工事業

数年前より愛用していて、追加購入しています。常時の他、臨時にも簡単に設置できるので便利です。

対象商品 : 89629723
2018-10-31
用途: 掲示物に使用
株式会社ユニテックス不動産業

掲示物が多いので、もう少し価格が安かったら纏め買いしたいと思いました。
パーテーションの厚みで調整できるのは良かったです。

対象商品 : 89629723
2018-01-23
用途: 衣類かけるとき
フジテック株式会社サービス業

頑丈で良いです。一番狭く調整できるようであれば満足でした

対象商品 : 89629723
2017-02-20
用途: パーテーションにタペストリーを掛る為に使用。
山内ビニール加工株式会社

市販のパーテーションにぴったりのサイズで作られている為、
ツマミをあまり回さなくても簡単に締め付けられてとても便利です。
色合いも落ち着いているのでいろいろな用途で使用できるかと
思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする