ニトムズ
ニトムズの 掲示用品
ニトムズの 掲示用小物
ニトムズの フック
はがせるフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89629757
品番
H2830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
0.5
トラスコ品番
447-7481
セット内容
フック4個、はがせるテープS8枚
質量(g)
16
縦(mm)
32
横(mm)
22