3/22より値下げ!現場を応援

はがせる両面テープ くりかえし貼れる

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ厚さ(mm)1.35 注文コード89629811 品番T3960 (15X4)
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別) 値下げ
629
この商品はテープ厚さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。

ホワイト テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)1.35 基材ポリオレフィン系フォーム 仕様厚手タイプ トラスコ品番441-8417 質量(g)42 粘着力(N/10mm)(1面)11.0、(2面)7.0 粘着力(N/20mm)22.0(1面)/14.0(2面) RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強弱両面 再剥離 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:561

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
スクーターのカウルの仮止め
株式会社寿サポート 様 (医療・福祉・介護関連業)

部品到着までの仮止めに使いました。
ほかの用途でも使う予定です。

2024-11-26
用途:
携帯のカバーの脱落防止で使用
建設業・工事業

携帯本体とカバーの脱落防止で内側に貼りました。カバーは時々外しますので何回も使用でき安価で使いやすいと思います。

対象商品:
89629811
2023-03-03
用途:
室内ポスター掲示に
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

ポスターを室内に掲示。微調整を繰り返しましたが粘着は問題なくとても優れものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40523996
2021-02-28
用途:
防寒用のパネルを固定するのに使用。

全てがしっかりしていて、使用感がとても良く、保管もケースがそのまま使えるのでとても便利です。あえて薄っぺらな物が必要な場合以外は使用感に於いて、お勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
40523996
2021-05-27
用途:
配線隠し用のモールの貼り付けに使用
製造業

価格が安かったので購入しました。貼って剥がしてみましたが問題ないです。年月が過ぎてどうなるか様子をみたいと思います。

対象商品:
89629802
2018-11-02
用途:
治具へ印材の固定
有限会社エースプリント 様 (製造業)

治具から印材が浮き上がらない様に固定するために使用しています。
印材を痛めることなく、固定することが出来るのが助かります。

対象商品:
89629802
2018-09-10
用途:
生産冶具に使用

片面強粘着、片面弱粘着で貼り直しが可能なので冶具への仮固定に便利です。

対象商品:
40523996
2017-12-08
用途:
壁にポスターはる

使い勝手もよく便利につかえました。安いので最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする