T2660 吸着カーペットテープ40 ニトムズ 89629872

吸着カーペットテープ40

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89629872品番T2660
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
テープ幅(mm)40テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.4基材不燃布粘着剤アクリル発泡体粘着力6.25N/10mm主な用途床材固定用トラスコ品番441-8387剥離紙主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89629872
2023-10-11
用途: フローリングシートの滑り止め
サービス業

キッチンのフローリングシートの滑り止めにつかいました。最初は四隅にだけ使いましたが、ズレるため 20cmごとに数列はったら 全然ずれませんでした^ ^ 価格も手頃でメーター数もあるから、惜しげなくつかえました!またリピートして、他にも使いたいです♪

1が参考にしています
対象商品 : 89629872
2020-10-11
用途: カーペットのずれに

カーペットのずれに何度もかっていますが、シーズン中
端も捲れることもなく、掃除機の吸い込みにも問題ありません。
そして剥がす時も、簡単にはがせ、糊も残りません。

1が参考にしています
対象商品 : 89629872
2020-11-20
用途: カーペットのずれ防止に使用
田中飼料株式会社

フローリングにカーペットを引くのでずれ防止に購入しました。
はがすことはないと思いますし、はがすときはだいぶ先なのでコメントはできませんが、カーペット部分と、床部分に当たる面の接着が違います。表現するのは難しいですが、使いやすかったです。もちろんずれません。

対象商品 : 89629872
2020-10-07
用途: お猫様用マットのズレ防止に

飼い猫が、マットの上でスライディングしてグチャグチャにするという変な遊びを覚えて、いちいち直すのが面倒なので使用するようになりました
グチャグチャの頻度は確実に減りますが、剥がれた際に猫砂の微粉を噛み込むと滑り止め効果が著しく低下するようで、半年に一回程度張り替えています
剥がれることがなければ滑り止め効果はかなり長続きするように思われます

対象商品 : 89629872
2019-05-30
用途: カーペット固定
株式会社こやの不動産業

カーペット固定に使用しました。
両面テープタイプが一般的ですが、フローリング面にテープ汚れが付着するのが気になったのでこちらを選択しました。
滑りや捲れがなくなり良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする