ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ建築用途用
建築内装用両面テープ NO.515
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
89630003
品番
G0201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低VOCタイプです。
有機溶剤を使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途
内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.25
基材
不職布
粘着力
8.25N/10mm
トラスコ品番
441-7895
質量(g)
150
主なワーク
パーツ
注意
2025年4月以降、剥離紙および外箱梱包テープのデザイン・材質が順次変更となります。ご了承の上ご購入いただけますようよろしくお願いいたします。