画像準備中

建築内装用両面テープ NO.515

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89630012 品番G0202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低VOCタイプです。
有機溶剤を使用していません。
住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。

用途
内装建具の固定・仮固定に。
幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。
軽量な額縁や装飾用モールの固定に。
基材不職布 粘着剤アクリル系 トラスコ品番441-7909 粘着力(N/10mm)8.25 主なワークパーツ
注意
2025年4月以降、剥離紙および外箱梱包テープのデザイン・材質が順次変更となります。ご了承の上ご購入いただけますようよろしくお願いいたします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89630012 G0202 89731311 G0202 建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ 建築内装用両面テープNO .515 ニトムズ 1巻 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする