多用途厚手両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89630265 品番 J0170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
ホワイト テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.4 基材 粘着剤ゴム系 粘着力7.5N/20mm 主な用途多用途 トラスコ品番441-7976 幅(mm)30 質量(g)320 長さ(m)15 厚さ厚手 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89630256
2025-05-17
用途:
修理

溶接など手間をかけずに両面テープで一時的に修理や消耗部品の交換ができるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする