ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
多用途厚手両面テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89630274
品番
J0180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
布
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.5N/20mm
主な用途
多用途
トラスコ品番
441-7984
幅(mm)
50
質量(g)
550
長さ(m)
15
厚さ
厚手
主なワーク
パーツ