ニトムズ
ニトムズの 両面テープ
ニトムズの 両面テープ一般用途用
多用途両面テープNO.512
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89630283
品番
J1180
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.15
主な用途
多用途
トラスコ品番
441-8093
質量(g)
63
主なワーク
パーツ
注意
2025年4月以降、剥離紙および外箱梱包テープのデザイン・材質が順次変更となります。ご了承の上ご購入いただけますようよろしくお願いいたします。