多用途両面テープNO.512

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89630292 品番 J1190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 主な用途多用途 トラスコ品番441-8107 質量(g)94 主なワークパーツ
注意
2025年4月以降、剥離紙および外箱梱包テープのデザイン・材質が順次変更となります。ご了承の上ご購入いただけますようよろしくお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
カルトナージュ
サービス業

生地にしっかりつくので安定して良い。 両面テープ自体の厚みもちょうど良いと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする