曜日別特売
AN3-E5-24 高性能エアフィルタ用エレメント 日本精器 89630432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AN3-E5-24 高性能エアフィルタ用エレメント 日本精器 89630432
AN3-E5-24 高性能エアフィルタ用エレメント 日本精器 89630432

高性能エアフィルタ用エレメント

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ろ過度(μm)0.01
全長(mm)250
トラスコ品番439-9072
内容量1本注文コード89630432品番AN3-E5-24
参考基準価格(税別)¥34,540販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ろ過度(μm)0.01トラスコ品番439-9072適合機種NI-AN3幅(mm)70全長(mm)250質量(g)194奥行(mm)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする