曜日別特売
50100 六角コンタクトボルト SPEEDY B 89630625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角コンタクトボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番855-0077注文コード89630625品番50100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

通常クランプ向けです。

用途中空クランプ・アームに取付けて使用。トラスコ品番855-0077セット内容ナット2個材質ステンレス質量(g)302018年トラスコ掲載ページ4 1732
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする