ステンレス札-A

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード89630746 品番306011
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

キーホルダーや番号札に最適です。

取付方式 材質ステンレス 仕様Φ3.2mm穴×1 トラスコ品番441-3211 寸法(mm)55×36 質量(g)100 日本緑十字社品番306011

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89630746
2022-11-08
用途:
記念品用ネームタグ

大きさはちょうど欲しいサイズだったのですが、もう少し厚みが欲しかったです。レーザーで刻印をしたのですが、熱で若干波打ちます。
表面は比較的綺麗なので、ピカールで磨いたら、まあまあ綺麗になりました。

対象商品:
89630746
2017-12-14
用途:
機械装置等の識別など
製造業

納品が早く、品質も問題無く使用できています。次回購入する機会があったらまた購入したいです。

対象商品:
89630746
2021-02-16
用途:
標示プレート

思いの外、厚みがあり、重たか手ごたえ十分の重さだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする