多機能ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体) テープ地色 日本緑十字社品番238081 注文コード89630764 品番238081
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・テープ地色・日本緑十字社品番など12種類から選べます 他の種類を見る
種類ベスト型 トラスコ品番441-3091 材質ナイロンメッシュ・プラスチック反射帯 質量(g)316 テープ地色 色(本体) 日本緑十字社品番238081

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする