日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
多機能ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
橙
テープ地色
白
日本緑十字社品番
238087
注文コード
89630825
品番
238087
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色・日本緑十字社品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ベスト型
トラスコ品番
441-3156
材質
ナイロンメッシュ・プラスチック反射帯
質量(g)
316
テープ地色
白
色(本体)
橙
日本緑十字社品番
238087