PA02-3501-01BK ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG J-TECH 89630862

ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
高さ(mm)680
容量(L)65
内容量1個注文コード89630862品番PA02-3501-01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,270

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

容量(L)65ブラックトラスコ品番856-2208材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)320質量(kg)1容量65L高さ(mm)680奥行(mm)3002018年トラスコ掲載ページ4 2223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする