ダッフルバッグ GI12 DUFFEL BAG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)65 容量65L フォーリッジ グリーン 注文コード89630887 品番PA02-3501-01FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

容量(L)65 フォーリッジ グリーン トラスコ品番856-2210 材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン 幅(mm)320 質量(kg)1 容量65L 高さ(mm)680 奥行(mm)300 2018年トラスコ掲載ページ4 2223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする