※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG02-0403-0AMC ヘルメットバッグ AIR MAN J-TECH 89631194 BG02-0403-0AMC ヘルメットバッグ AIR MAN J-TECH 89631194

ヘルメットバッグ AIR MAN

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89631194 品番BG02-0403-0AMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,030
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

420デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いヘルメットバッグです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

容量(L)11.8 マルチカム トラスコ品番856-2171 材質420デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン 幅(mm)470 高さ(mm)500 質量(g)550 奥行(mm)50 2018年トラスコ掲載ページ4 2232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89631167
2021-02-05
用途:
客先訪問時のファイルやデモ用品を入れています。
株式会社ネクサスCT 様 (卸売・小売業)

袋自体も重くはなく、だからと言って重いものを入れても破れやすくは感じません。ヘルメットバックとしては、他の物と比較しても材質、デザイン共に良くできていると思います。推奨します。

対象商品:
89631167
2020-10-06
用途:
移動時
その他業種

出張時、工事用ヘルメットを入れるために購入しましたが、フルフェイスヘルメットも収納できました。(ショウエイのGT-AIRU)

2人が参考にしています
対象商品:
89631167
2021-01-12
用途:
客先訪問でのサンプル資料を入れています。
株式会社ネクサスCT 様 (卸売・小売業)

価格が安い割には良くできたバックです。ヘルメットバックは1万円以内のものを探しましたが、この製品が材質的にも金属のフックにしても良くできたものと思います。また、ミニタリー感もあり良いものでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする