PA01-5500-00BK 軽量バックバッグ FOLDABLE BACKPACK J-TECH 容量20L 89631264

軽量バックバッグ FOLDABLE BACKPACK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード89631264 品番PA01-5500-00BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,650
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

200デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、軽量化を実現しました。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いバックパックです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。
コンパクトに折りたため、収納に便利です。

容量(L)20 ブラック トラスコ品番856-2193 材質200デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン 幅(mm)250 質量(kg)0.4 高さ(mm)450 奥行(mm)180 2018年トラスコ掲載ページ4 2222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする