サニタリー用 ゴミ袋

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50枚) 注文コード 89631306 品番 N-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

スタンダートタイプのサニタリー用ゴミ袋です。

容量(L)5〜7 透明 厚さ(mm)0.02 トラスコ品番432-1227 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)320×380 質量(g/袋)225 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89631297
2026-02-19
用途:
サニタリー用
卸売・小売業

しっかり濃い黒で、中身が見えなくてよい。
沢山入っていてありがたいです。

対象商品:
26326318
2022-09-14
用途:
トイレのナプキン用のゴミ箱
医療・福祉・介護関連業

ナプキン用のゴミ箱にピッタリで中身が見えず、そのままゴミ取集用の袋に入れることが出来て便利で衛生的です。値段も満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
89631315
2023-02-10
用途:
トイレの日常清掃作業時
サービス業

金額も安く、品質も全く問題ないので助かります。これからも継続して使用させていただきます。

対象商品:
89631297
2021-02-19
用途:
トイレのサニタリーコーナ−

しっかりしているし消耗品としてお安く購入でき ホ−ムセンタ−、ドラックストアまでわざわざ買いに行かなくてもいいので助かります

対象商品:
26326318
2020-11-04
用途:
臭いのある物の封に
卸売・小売業

ペットの汚物や現場で出た弁当のゴミをまとめるのに重宝してます。
袋が黒なので中身が見えなくて良いです。

対象商品:
89631297
2020-09-26
用途:
家庭のごみ箱用
農・林・水産業

行政のごみ袋が透明なので、サニタリー用品など見えて欲しくないゴミを入れるゴミ箱にセットしています。この大きさの黒い袋が見つけにくかったので、助かりました。

対象商品:
26326318
2020-07-17
用途:
ストマ管理のため
加村 様

とてもいいです、この価格で期待通りのしっかり感あります。
モノタロさんでついでに頼めます。
ストマと読んでわかる方にはわかるとおもいます。2重にしてつかう外側がこのサニタリ用を使うわけです。

対象商品:
89631297
2020-09-30
用途:
トイレ汚物入れ
株式会社 赤羽ゴルフ場 様

ピッタリサイズでよかったです エコ袋であるといいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする