N11 Nシリーズゴミ袋10-15L 日本サニパック 89631324 N11 Nシリーズゴミ袋10-15L 日本サニパック 89631324 N11 Nシリーズゴミ袋10-15L 日本サニパック 89631324

Nシリーズゴミ袋10-15L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 89631324 品番 N11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
容量(L)10〜15 厚さ(mm)0.025 トラスコ品番432-1243 材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン) 質量(g)191.5 入数(枚)20 寸法(横×縦)(mm)450×500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89631333
2017-10-08
用途:
大球キャベツの出荷
農・林・水産業

なかなかこのサイズは見つからなかったので助かりました。
透明度も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする