J-TECH
J-TECHの ベルト・ベルトサポーター
J-TECHの 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
膝パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89631325
品番
TA02-0310-00BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐久性の高いナイロン素材との組み合わせで、ハードな現場でも使用可能なニーパッドです。
種別
膝パッド
用途
現場作業に。
トラスコ品番
856-2475
材質
本体:1000デニールナイロン、パッド:ポリ塩化ビニール、ライナー:EVA
長さ(mm)
280
幅(mm)
190
色
ブラック
質量(g)
500
2018年トラスコ掲載ページ
6 0469