日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
Nシリーズゴミ袋10-15L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
89631333
品番
N13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
容量(L)
10〜15
色
透明
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
432-1251
材質
LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
質量(g)
191.5
入数(枚)
20
寸法(横×縦)(mm)
450×500
RoHS指令(10物質対応)
対応