日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
エコノプラス大型100L半透明
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
89631342
品番
E-02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
容量(L)
100
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
トラスコ品番
431-3879
質量(g)
477.5
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
1000×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応