SHT
SHTの ペンチ/プライヤ/ニッパー
SHTの プライヤ
SHTの グリッププライヤ
ビッグマウスグリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89631386
品番
PAJ100
参考基準価格(税別)
¥5,406
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
250
用途
ワークのクランピング、保持に。
トラスコ品番
835-8165
質量(g)
700
2018年トラスコ掲載ページ
4 1748