PAJ207 ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHT 89631395 PAJ207 ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHT 89631395

ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89631395 品番PAJ207
参考基準価格(税別)¥9,298 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
接地用のコード付です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)75 全長(mm)250 用途ワークのクランピング、保持に。 トラスコ品番835-8167 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1748

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
スポット溶接用の通電バイスなど
その他業種

この商品の接地用コードとは、茶色(ゴールド)のリボン(銅メッシュ)のような部分のこととなるようです。二枚目の写真のコードは付属しませんので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする