※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHT
SHTの ペンチ/プライヤ/ニッパー
SHTの プライヤ
SHTの グリッププライヤ
C型グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89631422
品番
PCJ120
参考基準価格(税別)
¥3,613
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
55
全長(mm)
360
用途
ワークのクランピング、保持に。
トラスコ品番
835-8171
質量(g)
950
2018年トラスコ掲載ページ
4 1747