C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89631456 品番PCH10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,188 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)300 用途ワークのクランピング、保持に。 トラスコ品番835-8169 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1747

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする