SHT
SHTの ペンチ/プライヤ/ニッパー
SHTの プライヤ
SHTの グリッププライヤ
シートメタル用グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89631465
品番
PDB80
参考基準価格(税別)
¥3,441
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
板金作業時の板材の保持などに適しています。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
10
全長(mm)
250
用途
ワークのクランピング、保持に。
トラスコ品番
835-8174
質量(g)
530
2018年トラスコ掲載ページ
4 1760