SHT
SHTの ペンチ/プライヤ/ニッパー
SHTの プライヤ
SHTの グリッププライヤ
パイプ用グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89631483
品番
PVS100
参考基準価格(税別)
¥4,622
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
種類
グリッププライヤ
最大口開き(mm)
75
全長(mm)
360
用途
ワークのクランピング、保持に。
トラスコ品番
835-8182
質量(kg)
1
2018年トラスコ掲載ページ
4 1763