PA634 アングル用 溶接グリッププライヤー SHT 89631526 PA634 アングル用 溶接グリッププライヤー SHT 89631526

アングル用 溶接グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89631526 品番PA634
参考基準価格(税別)¥12,419 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。
丸パイプも保持可能です。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)76 全長(mm)216 最大締圧力(kN)125 用途アングル同士の溶接作業に。 トラスコ品番835-8164 材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A) 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ4 1765

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする