UDL365 アングル用 溶接クランプ SHT 89631553 UDL365 アングル用 溶接クランプ SHT 89631553

アングル用 溶接クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89631553 品番UDL365
参考基準価格(税別)¥8,780 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)50 アゴの深さ(mm)83 全長(mm)240 材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) 用途アングル同士の溶接作業に。 トラスコ品番835-8183 質量(g)800 2018年トラスコ掲載ページ4 1795

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
製缶鉄工
株式会社宝栄鉄工 様

すぐ届きました。サイズも十分。ありがとうございます。

対象商品:
89631553
2020-07-29
用途:
溶接仮止め
黒衣工房 様

溶接ポイントを開口部分にするように使用時の向きを考えないとダメだが、
直角に簡単にクランプ出来るのは便利。

締め付けの強さも問題ないが
開口部分がある為に、その辺に当たるアングルが短い場合は、
抑えが効かないので、
その際はこれまで通りの方法で仮止めしている。

値段だけもう少し安ければ数をそろえても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする