SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの シャコ万力
先端スイベルパッド付C型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89631578
品番
PG637V
参考基準価格(税別)
¥8,289
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
63.5
アゴの深さ(mm)
76
全長(mm)
250
材質(本体)
炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
用途
各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8528
質量(g)
450
2018年トラスコ掲載ページ
7 0287