※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT07K 据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT 89631587 PT07K 据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT 89631587

据置き型 C型クランプ ショートタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89631587 品番PT07K
参考基準価格(税別)¥3,308 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。

種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)200 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8509 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89631587
2021-10-12
用途:
溶接仮止め 歪み防止のクランプ
製造業

以前から使用してたsht溶接テーブルで
SUSの扇状フランジを歪みを少なく溶接するために
購入しました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする