SHT
Vブロック マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
89631736
品番
T64217-K04
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
丸管の保持に最適なマグネットタイプのV字型ブロックです。
用途
各種溶接作業に。
高さ(mm)
12
仕様
溶接テーブルTDJKM-100専用
トラスコ品番
818-8514
材質
アルミ合金鋼(AC3A)
質量(kg)
0.44
直径(mm)
37
2018年トラスコ掲載ページ
7 0285