※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
クロス穴用ミニチャンファー150°刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
8.0
3.0
5.0
6.0
8.0
全長(mm)
64
39
51
105
64
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89631866
品番
MC0808C28A150
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
64
トラスコ品番
441-3466
刃長(mm)
28.0
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
30
刃形
スパイラル
角度(°)
150
面取(mm)
1.0
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
28.0
面取角度
両角30°