カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃 ロングシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89631911
品番
MC0505C20LA90
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
105
トラスコ品番
441-3407
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
5
先端角(°)
90
刃形
スパイラル
面取(mm)
1.1
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
20