カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89631927
品番
MC0606C24LA90
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
105
トラスコ品番
441-3458
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
90
刃形
スパイラル
面取(mm)
1.5
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
24