カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89631936
品番
MC0808D28LA90
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
105
トラスコ品番
441-3482
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
90
刃形
スパイラル
面取(mm)
1.6
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
28