※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89631997 品番 MC04035C14A45
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
刃径(Φmm)3.5 材質超微粒子超硬 全長(mm)51 トラスコ品番441-3318 刃長(mm)14.0 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)45 刃形スパイラル 面取(mm)0.7 シャンクテーパシャンク 表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8) 首長(mm)14.0 面取角度45°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする