カーメックス
カーメックスの フライスカッター
カーメックスの 専用カッター
カーメックスの 座ぐり工具・カッター
裏座ぐりミニチャンファー90°刃ロングシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89632051
品番
MC0404C16LA90
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.0
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
105
トラスコ品番
441-3351
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
4
先端角(°)
90
刃形
スパイラル
面取(mm)
0.8
シャンク
テーパシャンク
表面処理
窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)
首長(mm)
16