SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ハンディタイプライト
SUREFIRE E1MV
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89632104
品番
E1B-MV
参考基準価格(税別)
¥53,070
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
電源
リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)
98
材質
6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)
色
黒
仕様
クリックスイッチ、ANSI FL1適合
トラスコ品番
855-7500
質量(g)
83.6
光源色
白
外径(mm)
28
明るさ(Lm)
400
照射距離(m)
86
2018年トラスコ掲載ページ
7 1023
連続点灯時間(時間)
1.25(強)50(弱)
最大点灯時間
1.25時間