曜日別特売
A100D2AD125X0PSAV01 アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 89632164

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A100D2AD125X0PSAV01 アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 89632164
A100D2AD125X0PSAV01 アストラディスク(のり付タイプ穴有) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ) 89632164

アストラディスク(のり付タイプ穴有)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度100
内容量1セット(100枚)注文コード89632164品番A100D2AD125X0PSAV01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
外径(mm)125粒度100砥粒Aトラスコ品番431-9176質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする