※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1組
トラスコ品番820-2688
注文コード89632436
品番70-CWK-BK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ナイトヴィジョン等のデバイスを前面に取り付けた場合、ヘルメットの後ろ部分に取り付けることで重石の役割を果たし、ヘルメット全体の重さの均衡を保ちます。
フックとループで取り付けます。
カウンターウェイトが3個入っており、重さを調整できます。(カウンターウェイト1個当たり:M/L用113g、XL用230g)