※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

70-CWK-CB-2 EXFIL用カウンターウェイトキット TEAMWENDY 89632463 70-CWK-CB-2 EXFIL用カウンターウェイトキット TEAMWENDY 89632463

EXFIL用カウンターウェイトキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89632463 品番 70-CWK-CB-2
参考基準価格(税別)¥36,790 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ナイトヴィジョン等のデバイスを前面に取り付けた場合、ヘルメットの後ろ部分に取り付けることで重石の役割を果たし、ヘルメット全体の重さの均衡を保ちます。
フックとループで取り付けます。
カウンターウェイトが3個入っており、重さを調整できます。(カウンターウェイト1個当たり:M/L用113g、XL用230g)

材質ナイロン トラスコ品番820-2691 セット内容カウンターウェイト、ショックコードストラップ、ウェビングストラップ 質量(g)680 2018年トラスコ掲載ページ6 0131

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする