NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
ノンスリップテープ(標準タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
テープ幅(mm)
300
注文コード
89632584
品番
NSP30018 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.8
使用場所
屋内用
トラスコ品番
435-7728
質量(kg)
6
主な用途
滑り止め用