スパナ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89633075 品番 DSB-1012
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。
グッドデザイン賞受賞品です。

二面幅(inch)5/16×3/8 全長(mm)126 トラスコ品番828-3521 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0516

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89633075
2023-05-13
用途:
ハーレーのメンテナンスに
運輸・通信業

特に不具合もなく普通に使用できます。また機会があれば購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする