ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 手動巻き取り式ホースリール
ホースリールのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89633293
品番
HLA-0N-Y
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製で頑丈なホースリールです。
巻く時便利なホースガイド付です。
本体はサビにくい粉体塗装です。
二重リング方式の完全水漏れ防止設計です。
長さ(m)
巻取長さ:40
適合ホース内径×外径(Φmm)
15×20
トラスコ品番
453-7998
材質
フレーム・ドラム:スチール(SPC)
幅(mm)
428
質量(kg)
6.2
色
イエロー
高さ(mm)
476
奥行(mm)
472